Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL R1084-16 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet M16 x 2, 6PK | CH3UUC

HELICOIL R1084-16 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet M16 x 2, 6 buc.

În stoc
Articol: CH3UUC Model: R1084-16
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
€102.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului16.5mm
Dia bobină gratuită.19.25mm
Introduceți lungimea24mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet6
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM16 X 2
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL R1084-16 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet M16 x 2, 6 buc.
€102.57 /ambalaj