Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL R5326-14S-6 Inserție elicoială cu rulare liberă, M14 x 1.25 Dimensiune filet, 6PK | CH3UVA

HELICOIL R5326-14S-6 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet M14 x 1.25, 6 buc.

În stoc
Articol: CH3UVA Model: R5326-14S-6
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
€81.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dia bobină gratuită.0.667 "
Introduceți lungimea0.307 "
Material12L14 Oțel
Cantitate pachet6
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM14 X 1.25
Tip filetMetrică Sav-A-Thread

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL R5326-14S-6 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet M14 x 1.25, 6 buc.
€81.90 /ambalaj