HELICOIL T1185-4C375S Inserție fără încurcătură, cu dimensiunea firului 1/4-20, 1000 uc. | CH3XHT

HELICOIL T1185-4C375S Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune filet 1/4-20, 1000 buc.

Articol: CH3XHT Model: T1185-4C375S
€858.36 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție de rulare liberă UNC
Dimensiunea burghiuluiH
Dia bobină gratuită.0.32 "
Introduceți lungimea0.375 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.882
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)39.37
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL T1185-4C375S Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune filet 1/4-20, 1000 buc.
€858.36 /ambalaj