HELICOIL T1191-4C375S Tangless Free Running Insert, Fine, 1/4-28 Thread Size, 1000PK | CH3XJF

HELICOIL T1191-4C375S Inserție fără încurcături, fină, dimensiune filet 1/4-28, 1000 buc.

Articol: CH3XJF Model: T1191-4C375S
€1,181.47 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție de rulare liberă UNF
Dimensiunea burghiuluiG
Dia bobină gratuită.0.316 "
Introduceți lungimea0.375 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)39.37
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL T1191-4C375S Inserție fără încurcături, fină, dimensiune filet 1/4-28, 1000 buc.
€1,181.47 /ambalaj