Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL T3585-3C285S Tangless Screw Locking Insert, Coarse, 10-24 Thread Size, 1000PK | CH3XLX

HELICOIL T3585-3C285S Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, grosier, dimensiune filet 10-24, 1000 buc.

În stoc
Articol: CH3XLX Model: T3585-3C285S
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
€1,321.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare UNC
Dimensiunea burghiului13 / 64 "
Dia bobină gratuită.0.251 "
Introduceți lungimea0.285 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-24
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL T3585-3C285S Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, grosier, dimensiune filet 10-24, 1000 buc.
€1,321.34 /ambalaj