Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL T3585-3CW190 Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, grosier, dimensiune filet 10-24, 100PK | CH3XLZ

HELICOIL T3585-3CW190 Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, grosier, dimensiune filet 10-24, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3XLZ Model: T3585-3CW190
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
€1,156.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare UNC
Dimensiunea burghiului13 / 64 "
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.253 "
Introduceți lungimea0.19 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-24
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL T3585-3CW190 Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, grosier, dimensiune filet 10-24, 100 buc.
€1,156.63 /ambalaj