HETTICH 320CELLCULTURE4 Centrifugă de masă 4 x 50mL 4A 4 tuburi | AH8DUN 38LY98

HETTICH 320CELLCULTURE4 Centrifugă de masă 4 x 50mL 4A 4 tuburi

În stoc
Articol: AH8DUN Model: 320CELLCULTURE4Crucea Ref: 38LY98

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,483.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrifuge de masă de uz general
Amplificatoare AC4
Rotor unghiularN
Capacitate4 x 50 ml
CuloriAlb
ConformitateTUV, CE, ISO 13485
Diametru20.5 "
Înălţime13.6 "
SusțineTuburi conice 16/4
MaterialPlastic, Metal
RCF maxim3305/3260
Dimensiunea maximă a eprubetei15 / 50mL
Tipul motoruluifără perii
Rating de reducere a zgomotului NRR68
Viteză4500 rpm
Control de vitezaProgramabile
Dimensiunea tubului15 / 50mL
TipO bancă
Tensiune (AC)100 la 127
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HETTICH 320CELLCULTURE4 Centrifugă de masă 4 x 50mL 4A 4 tuburi
€15,483.63 /unitate