HETTICH 460RFPLATEHS-BC Pachet centrifugă 12 8.5A 12 plăci | AH8DXB 38LZ67

HETTICH 460RFPLATEHS-BC Centrifugă Pachet 12 8.5A 12 plăci

În stoc
Articol: AH8DXB Model: 460RFPLATEHS-BCCrucea Ref: 38LZ67

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€41,588.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de centrifugare
Amplificatoare AC8.5
Rotor unghiularN
Capacitate12
CuloriAlb
ConformitateTUV, CE, ISO 13485
Diametru27.4 "
Înălţime36.6 "
Susține12 farfurii
MaterialPlastic, Metal
Max. Temp.40 grade
RCF maxim6200 xg
Tipul motoruluifără perii
Rating de reducere a zgomotului NRR68
Viteză6200 rpm
Control de vitezaProgramabile
Temp. Precizie+/-2 grade
Temp. Gamă-20 de grade până la 40 de grade
Temp. Rezoluţie1 grade
TipLampadare
Tensiune (AC)200 la 240
Lăţime21.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)71.12
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAmplificatoare ACCapacitateDimensiunea tubuluiTipTensiune (AC)LăţimeDiametruPreț
Pachet centrifugă HETTICH 185MICRO12 12 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTC 38LY65 185MICRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLMicrolitru100 la 12710.3 "13.9 "€4,585.52
HETTICH 185MICRO12-PED Centrifugă Pachet 12 x 0.8 ml 12 tuburi | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLMicrolitru100 la 12710.3 "13.9 "€4,824.22
HETTICH 185MICROSC Centrifuga Pachet 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 ml până la 2.0 mlMicrolitru100 la 12710.3 "13.9 "€4,695.36
Pachet centrifugă HETTICH 185MICROSC-BC 18 x 2.0 ml 18 tuburi | AH8DTG 38LY69 185MICROSC-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLMicrolitru100 la 12710.3 "13.9 "€5,259.98
Pachet centrifugă HETTICH 200CRYO 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLMicrolitru100 la 12710.8 "13.5 "€7,121.30
Pachet centrifugă HETTICH 200CRYO-BC 20 x 1.8 ml 20 tuburi | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLMicrolitru100 la 12710.8 "13.5 "€7,738.97
Pachet centrifugă HETTICH 200MICRO24 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MICRO24-224 x 2.0 ml2.0mLMicrolitru100 la 12710.8 "13.5 "€6,641.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HETTICH 460RFPLATEHS-BC Centrifugă Pachet 12 8.5A 12 plăci
€41,588.50 /unitate