HI-TECH DURAVENT 0658-0300-0601-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 3 inchi | AC3ERL 2RY94

HI-TECH DURAVENT 0658-0300-0601-60 Furtun de conductă cu diametrul interior de 3 inchi

În stoc
Articol: AC3ERL Model: 0658-0300-0601-60Crucea Ref: 2RY94

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€343.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire2.7 "
CuloriNegru și albastru
În interiorul Dia.3"
Lungime25ft
MaterialCauciuc termoplastic Santopren
Max. curgereCfm 300
Presiune maximă28 psi
Numărul de straturi1
Temp. De funcționare Gamă-60 grade până la 275 grade F
Evaluarea vidului24 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Max. curgerePresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 0658-0400-0601-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 4 inci | AC3ERM 2RY95 0658-0400-0601-603.6 "4"Cfm 53024 psi18 "Hg€424.24
HI-TECH DURAVENT 0658-0500-0601-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 5 inchi | AC3ERN 2RY96 0658-0500-0601-604.1 "5"Cfm 69020 psi16 "Hg€495.43
HI-TECH DURAVENT 0658-0600-0601-60 Furtun de conductă 6 inch Diametru interior | AC3ERP 2RY97 0658-0600-0601-604.5 "6"Cfm 98018 psi17 "Hg€646.01
HI-TECH DURAVENT 0658-1000-0601-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 10 inchi | AC3ERR 2RY99 0658-1000-0601-607.1 "10 "Cfm 25308 psi5.5 "Hg€796.56
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0658-1200-0601-60 Furtun de conductă 12 inch Id | AC3FEQ 2TA10 0658-1200-0601-608.3 "12 "Cfm 35006 psi3 "Hg€912.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0658-0300-0601-60 Furtun de conductă cu diametrul interior de 3 inchi
€343.65 /unitate