HI-TECH DURAVENT 0658-1000-0601-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 10 inchi | AC3ERR 2RY99

HI-TECH DURAVENT 0658-1000-0601-60 Furtun de conductă cu diametrul interior de 10 inchi

Element: AC3ERR Model: 0658-1000-0601-60Crucea Ref: 2RY99
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€963.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire7.1 "
CuloriNegru și albastru
În interiorul Dia.10 "
Lungime25ft
MaterialCauciuc termoplastic Santopren
Max. curgereCfm 2530
Presiune maximă8 psi
Numărul de straturi1
Temp. De funcționare Gamă-60 grade până la 275 grade F
Evaluarea vidului5.5 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)183.64
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Max. curgerePresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 0658-0300-0601-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 3 inchi | AC3ERL 2RY94 0658-0300-0601-602.7 "3"Cfm 30028 psi24 "Hg€343.65
HI-TECH DURAVENT 0658-0400-0601-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 4 inci | AC3ERM 2RY95 0658-0400-0601-603.6 "4"Cfm 53024 psi18 "Hg€424.24
HI-TECH DURAVENT 0658-0500-0601-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 5 inchi | AC3ERN 2RY96 0658-0500-0601-604.1 "5"Cfm 69020 psi16 "Hg€495.43
HI-TECH DURAVENT 0658-0600-0601-60 Furtun de conductă 6 inch Diametru interior | AC3ERP 2RY97 0658-0600-0601-604.5 "6"Cfm 98018 psi17 "Hg€646.01
HI-TECH DURAVENT 0658-1200-0601-60 Furtun de conductă 12 inch Id | AC3FEQ 2TA10 0658-1200-0601-608.3 "12 "Cfm 35006 psi3 "Hg€912.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0658-1000-0601-60 Furtun de conductă cu diametrul interior de 10 inchi
€963.84 /unitate