Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOBART S309046-G15 Aliaj pentru lipire, bronz cu emisii reduse, 0% argint, RBCuZn-C, 1/8 inch x 36 inch, goală | CR3ZPM 6ETP6

HOBART S309046-G15 Aliaj pentru lipire, bronz cu emisii reduse, 0% argint, RBCuZn-C, 1/8 inch x 36 inch, gol

În stoc
Articol: CR3ZPM Model: S309046-G15Crucea Ref: 6ETP6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€307.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAliaj de lipire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
HOBART S308937-G16 Aliaj de lipire, nichel-argint, 0% argint, RBCuZn-D, 1/8 inch x 36 inch, gol | CR3ZPN 6ETP5 S308937-G16€250.45
HOBART S308946-G16 Aliaj de lipire, nichel-argint, 0% argint, RBCuZn-D, 3/32 inch x 36 inch, gol | CR3ZPP 6ETP4 S308946-G16€251.51
HOBART S308520-G17 Aliaj de lipire, cupru fosforestic, 0% argint, BCuP-2, 1/8 inch x 18 inch, gol | CR3ZPQ 6ETP0 S308520-G17€125.61
HOBART S308720-G17 Aliaj de lipire, cupru fosforestic, 15% argint, BCuP-5, 1/8 inch x 18 inch, gol | CR3ZPR 6ETP2 S308720-G17€909.62
HOBART S308620-G17 Aliaj de lipire, cupru fosforestic, 5% argint, BCuP-3, 1/8 inch x 18 inch, gol | CR3ZPT 6ETP1 S308620-G17€338.52
HOBART S308846-G16 Aliaj pentru lipire, bronz cu emisii reduse, 0% argint, RBCuZn-C, 1/8 inch x 36 inch, goală | CR3ZPU 6ETP3 S308846-G16€192.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOBART S309046-G15 Aliaj pentru lipire, bronz cu emisii reduse, 0% argint, RBCuZn-C, 1/8 inch x 36 inch, gol
€307.30 /unitate