Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Electrod stick HOBART S482930-G33, oțel inoxidabil, E316/316L-16, 3/32 inch x 12 inch, 10 lb | CR4BFF 54JK87

HOBART Electrod stick S482930-G33, oțel inoxidabil, E316/316L-16, 3/32 inch x 12 inch, 10 lb

În stoc
Articol: CR4BFF Model: S482930-G33Crucea Ref: 54JK87

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€278.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrodul Stick

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.644
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Electrod stick HOBART S481944-G33, oțel inoxidabil, E308/308L-16, 1/8 inch x 14 inch, 10 lb | CR4BFA 33M409 S481944-G33€239.40
Electrod stick HOBART S481930-G33, oțel inoxidabil, E308/308L-16, 3/32 inch x 12 inch, 5 lb | CR4BFB 54JK85 S481930-G33€258.47
Electrod stick HOBART S483944-G33, oțel inoxidabil, E309/309L-16, 1/8 inch x 14 inch, 10 lb | CR4BFC 33M411 S483944-G33€269.43
Electrod stick HOBART S483930-G33, oțel inoxidabil, E309/309L-16, 3/32 inch x 12 inch, 5 lb | CR4BFD 54JK86 S483930-G33€269.43
Electrod stick HOBART S482944-G33, oțel inoxidabil, E316/316L-16, 1/8 inch x 14 inch, 10 lb | CR4BFE 33M413 S482944-G33€249.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOBART Electrod stick S482930-G33, oțel inoxidabil, E316/316L-16, 3/32 inch x 12 inch, 10 lb
€278.94 /unitate