Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sârmă de sudare HOBART S522508-G22, oțel inoxidabil, ER308/308L, 0.035 inchi, 10 lb | CR4AJY 54JK71

HOBART S522508-G22 Sârmă de sudare, oțel inoxidabil, ER308/308L, 0.035 inchi, 10 lb

În stoc
Articol: CR4AJY Model: S522508-G22Crucea Ref: 54JK71

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€216.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSarma de sudare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9005
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Sârmă de sudare HOBART S526806-G22, oțel inoxidabil, ER308Si/308LSi, 0.03 inchi, 10 lb | CR4AHZ 33M415 S526806-G22€186.56
Sârmă de sudare HOBART S522308-G26, oțel inoxidabil, ER316/316L, 0.035 inchi, 30 lb | CR4AJA 54JK73 S522308-G26€675.97
Sârmă de sudare HOBART S522506-G22, oțel inoxidabil, ER308/308L, 0.03 inchi, 10 lb | CR4AJX ​​54JK70 S522506-G22€212.32
Sârmă de sudare HOBART S522508-G26, oțel inoxidabil, ER308/308L, 0.035 inchi, 30 lb | CR4AJZ 54JK72 S522508-G26€505.21
Sârmă de sudare HOBART S526806-G19, oțel inoxidabil, ER308Si/308LSi, 0.03 inchi, 2 lb | CR4AKA 33M414 S526806-G19€46.90
Sârmă de sudare HOBART S526806-G25, oțel inoxidabil, ER308Si/308LSi, 0.03 inchi, 30 lb | CR4AKB 54JK94 S526806-G25€513.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOBART S522508-G22 Sârmă de sudare, oțel inoxidabil, ER308/308L, 0.035 inchi, 10 lb
€216.34 /unitate