Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOBO UX100-011 Data Logger Senzor extern RH 0.9 inci înălțime | AH9NPB 40PM19

HOBO UX100-011 Data Logger Senzor extern de RH, înălțime de 0.9 inchi

În stoc
Articol: AH9NPB Model: UX100-011Crucea Ref: 40PM19
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
€276.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
AC AdaptorNu
Acuratete+/- 2.5% HR de la 10% la 90% HR
AlarmaProgramabil de utilizator
De viață a bateriei1 ani
Certificat de calibrareNumai temperatura
compatibil cuHOBOware sau HOBOware Pro
Dimensiunea conexiuniiUSB
Adâncime0.9
Citire digitalăDa
Înălţime0.9
interfaţăUSB
Gama de umiditate relativăDe la 1 la 95%
Sonda de la distanțăNu
Este necesar softwareDa
Temp. Gamă-4 de grade până la 158 de grade
Intervalele de timp1 sec. la 18 ore.
TipTemperatură și umiditate
ImpermeabilIP50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Senzor RH înlocuibil de utilizator

Variante de produs

ProdusModelinterfaţăAcurateteDe viață a baterieiGama de umiditate relativăTemp. GamăTipImpermeabilCertificat de calibrarePreț
HOBO UX90-001 Starea înregistrării datelor 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001Cablu USB-1 aniDe la 0 la 95%-4 de grade până la 158 de gradeStatIP50-€208.46
HOBO UX90-001M Starea înregistrării datelor 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MCablu USB-1 aniDe la 0 la 95%-4 de grade până la 158 de gradeStatIP50-€244.65
HOBO UX90-002 Indicator de înregistrare de date Pornit/Oprit 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002Cablu USB-1 aniDe la 0 la 95%-4 de grade până la 158 de gradeAprins / OpritIP50Certificat generic de calibrare€214.62
HOBO UX90-002M Indicator de înregistrare de date Pornit/Oprit 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MCablu USB-1 aniDe la 0 la 95%-4 de grade până la 158 de gradeAprins / OpritIP50Certificat generic de calibrare€242.62
HOBO UX90-004 Motor de înregistrare de date Pornit/Oprit 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004Cablu USB-1 aniDe la 0 la 95%-4 de grade până la 158 de gradeMotor pornit / opritIP50Certificat generic de calibrare€201.10
Motor de înregistrare de date HOBO UX90-004M Pornit/Oprit 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MCablu USB-1 aniDe la 0 la 95%-4 de grade până la 158 de gradeMotor pornit / opritIP50Certificat generic de calibrare€218.28
HOBO UX90-005 Ocuparea camerei de înregistrare de date la 5 m/lumină 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005Cablu USB-1 ani0 la 95%, 15 la 85%-4 de grade până la 158 de gradeOcuparea camerei / LuminaIP50Certificat generic de calibrare€399.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOBO UX100-011 Data Logger Senzor extern de RH, înălțime de 0.9 inchi
€276.00 /unitate