Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A10R84 Carcasă metalică cu tragere 10 inci înălțime x 8 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2RRN 32FH80

HOFFMAN A10R84 Carcasă metalică cu tragere 10 inci înălțime x 8 inci lățime x 4 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2RRN Model: A10R84Crucea Ref: 32FH80
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
€123.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime10 "
IP Rating-ul32
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16, 14, 12
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsEcartament metalicLăţimePreț
HOFFMAN A4R44GV Carcasă metalică cu tragere 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2RJG 32FG03 A4R44GV4"Pre-galvanizat nevopsit4"knockout14, 164"€70.10
HOFFMAN A6R64GV Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2RJH 32FG04 A6R64GV4"Pre-galvanizat nevopsit6"knockout14, 164"€90.15
HOFFMAN A6R66GV Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inci lățime IP32 | AG2RJJ 32FG05 A6R66GV6"Pre-galvanizat nevopsit6"knockout14, 166"€89.58
HOFFMAN A8R84GV Carcasă metalică cu tragere 8 inci înălțime x 8 inci lățime IP32 | AG2RJK 32FG06 A8R84GV4"Pre-galvanizat nevopsit8"knockout14, 168"€120.07
HOFFMAN A8R86GV Carcasă metalică cu tragere 8 inchi înălțime x 8 inchi lățime perete | AG2RJL 32FG07 A8R86GV6"Pre-galvanizat nevopsit8"knockout14, 168"€138.88
HOFFMAN A10R104GV Carcasă metalică cu tragere 10 inchi înălțime x 10 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2RJM 32FG08 A10R104GV4"Pre-galvanizat nevopsit10 "knockout14, 1610 "€144.55
HOFFMAN A10R106GV Carcasă metalică cu tragere 10 inchi înălțime x 10 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2RJN 32FG09 A10R106GV6"Pre-galvanizat nevopsit10 "knockout14, 1610 "€177.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A10R84 Carcasă metalică cu tragere 10 inci înălțime x 8 inci lățime x 4 inci adâncime
€123.30 /unitate