HOFFMAN A1210SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime oțel | AG2RDN 32FE71

HOFFMAN A1210SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inci înălțime x 10 inci lățime oțel

În stoc
Articol: AG2RDN Model: A1210SCCrucea Ref: 32FE71

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€407.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime5"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime12 "
Panou interior32FR63
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOţel
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6025
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)36.53
Lățimea navei (cm)30.18
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A4044SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2RDF 32FE64 A4044SC4"4"-4"€178.79
HOFFMAN A6044SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2RDG 32FE65 A6044SC4"6"32FR894"€197.06
HOFFMAN A606SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime | AG2RDH 32FE66 A606SC4"6"32FR666"€221.96
HOFFMAN A806SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inci lățime | AG2RDJ 32FE67 A806SC3.5 "8"32FR936"€233.66
HOFFMAN A808SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 8 inci lățime oțel | AG2RDK 32FE68 A808SC4"8"32FR968"€281.51
HOFFMAN A1008SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime oțel | AG2RDL 32FE69 A1008SC4"10 "32FR678"€289.13
HOFFMAN A10086SC Carcasă metalică cutie de joncțiune, înălțime de 10 inchi, oțel de perete | AG2RDM 32FE70 A10086SC6"10 "32FR678"€367.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1210SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inci înălțime x 10 inci lățime oțel
€407.36 /unitate