HOFFMAN A363608LP Carcasă metalică, ecartament 14/16, 36 inci înălțime x 36 inci lățime | AG2QKT 32EZ96

HOFFMAN A363608LP Carcasă metalică, ecartament 14/16, 36 inci înălțime x 36 inci lățime

În stoc
Articol: AG2QKT Model: A363608LPCrucea Ref: 32EZ96

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,282.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Tipul capacului carcaseiClemă cu balamale
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime36 "
Panou interior32FT61
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)104.78
Lățimea navei (cm)94.62
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiTipul capacului carcaseiÎnălţimePanou interiorEcartament metalicLăţimePreț
HOFFMAN A161206LP Carcasă metalică 14/16 înălțime 16 inchi x 12 inci lățime | AG2QHR 32EZ48 A161206LP6"-Clemă cu balamale16 "32FT2514, 1612 "€947.70
HOFFMAN A161208LP Carcasă metalică Cleme de calibru 14/16 Perete | AG2QHT 32EZ49 A161208LP8"-Clemă cu balamale16 "32FT2514, 1612 "€995.56
HOFFMAN A161606LP Carcasa metalica 16 inchi inaltime x 16 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QHU 32EZ50 A161606LP6"-Clemă cu balamale16 "32FT2814, 1616 "€1,027.08
HOFFMAN A161608LP Carcasă metalică ecartament 14/16 16 inci înălțime x 16 inci lățime | AG2QHV 32EZ51 A161608LP8"-Clemă cu balamale16 "32FT2814, 1616 "€1,079.36
HOFFMAN A201606LP Carcasa metalica 20 inchi inaltime x 16 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QHW 32EZ52 A201606LP6"-Clemă cu balamale20 "32FT3114, 1616 "€1,113.31
HOFFMAN A201608LP Carcasă metalică 14/16, înălțime de 20 inchi x lățime de 16 inchi | AG2QHX 32EZ53 A201608LP8"-Clemă cu balamale20 "32FT3114, 1616 "€1,153.21
HOFFMAN A201610LP Carcasa metalica 20 inchi inaltime x 16 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QHY 32EZ54 A201610LP10 "-Clemă cu balamale20 "32FT3114, 1616 "€1,314.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A363608LP Carcasă metalică, ecartament 14/16, 36 inci înălțime x 36 inci lățime
€2,282.69 /unitate