Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 951 4X3 Flanșă pentru dulap 3 inchi | AC8FUP 39R733

NIBCO 951 4X3 Flanșă pentru dulap 3 inch

În stoc
Element: AC8FUP Model: 951 4X3Crucea Ref: 39R733
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
€56.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă pentru dulap DWV
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC
Presiune maximă5 psi
În afara Dia.4-1/8 x 3-1/8"
Temp. Gamă-20 grade F până la 400 grade F
Dimensiunea tubului4 "x 3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 951 4X3 Flanșă pentru dulap 3 inch
€56.87 /unitate