HOFFMAN A36N24ALP Carcasă metalică 36 inci înălțime x 24 inci lățime x 6.62 inci adâncime | AG2QNU 32FA67

HOFFMAN A36N24ALP Carcasă metalică 36 inci înălțime x 24 inci lățime x 6.62 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2QNU Model: A36N24ALPCrucea Ref: 32FA67

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,040.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6.62 "
Caracteristicile capacului carcaseiȘurub de îmbinare cu fante
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime36 "
Panou interior32FT19
IP Rating-ul30
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic12, 14
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)93.35
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A20N20ALP Carcasă metalică 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 6.62 inci adâncime | AG2QKZ 32FA51 A20N20ALP6.62 "20 "32FT1320 "€753.49
HOFFMAN A36N24BLP Carcasă metalică 36 inci înălțime x 24 inci lățime x 8.62 inci adâncime | AG2QLA 32FA52 A36N24BLP8.62 "36 "32FT1924 "€1,129.18
HOFFMAN A16N12ALP Carcasă metalică 16 inci înălțime x 12 inci lățime x 6.62 inci adâncime | AG2QND 32FA53 A16N12ALP6.62 "16 "32FT0912 "€524.87
HOFFMAN A16N12BLP Carcasă metalică 16 inci înălțime x 12 inci lățime x 8.62 inci adâncime | AG2QNE 32FA54 A16N12BLP8.62 "16 "32FT0912 "€568.82
HOFFMAN A16N16ALP Carcasă metalică 16 inci înălțime x 16 inci lățime x 6.62 inci adâncime | AG2QNF 32FA55 A16N16ALP6.62 "16 "32FT1116 "€584.35
HOFFMAN A20N16ALP Carcasă metalică 20 inci înălțime x 16 inci lățime x 6.62 inci adâncime | AG2QNG 32FA56 A20N16ALP6.62 "20 "32FT1216 "€634.14
HOFFMAN A20N16BLP Carcasă metalică 20 inci înălțime x 16 inci lățime x 8.62 inci adâncime | AG2QNH 32FA57 A20N16BLP8.62 "20 "32FT1216 "€736.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A36N24ALP Carcasă metalică 36 inci înălțime x 24 inci lățime x 6.62 inci adâncime
€1,040.00 /unitate