HOFFMAN A426012WFALP Carcasă metalică 42 inci înălțime x 60 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2QLH 32FA07

HOFFMAN A426012WFALP Carcasă metalică 42 inchi înălțime x 60 inchi lățime x 12 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2QLH Model: A426012WFALPCrucea Ref: 32FA07

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,260.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime12 "
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor cu 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime42 "
Panou interiorA60BFP42
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.7
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)118.75
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A244208WFLP Carcasă metalică ecartament 14/16, 24 inci înălțime x 42 inci lățime | AG2QJY 32EZ78 A244208WFLP8"24 "32FT6342 "€2,813.36
HOFFMAN A244808WFLP Carcasă metalică, ecartament 14/16, 24 inci înălțime x 48 inci lățime | AG2QJZ 32EZ79 A244808WFLP8"24 "32FT6848 "€2,925.20
HOFFMAN A304210WFLP Carcasa metalica 30 inchi inaltime x 42 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QKL 32EZ90 A304210WFLP10 "30 "32FT6442 "€3,181.62
HOFFMAN A304810WFLP Carcasa metalica 30 inchi inaltime x 48 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QKM 32EZ91 A304810WFLP10 "30 "32FT6948 "€3,513.20
HOFFMAN A306010WFLP Carcasa metalica 30 inchi inaltime x 60 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QKN 32EZ92 A306010WFLP10 "30 "A60P3060 "€4,125.70
HOFFMAN A364212WFLP Carcasa metalica 36 inchi inaltime x 42 inchi latime x 12 inchi adancime | AG2QKU 32EZ97 A364212WFLP12 "36 "32FT6642 "€3,832.83
HOFFMAN A364812WFLP Carcasa metalica 36 inchi inaltime x 48 inchi latime x 12 inchi adancime | AG2QKV 32EZ98 A364812WFLP12 "36 "32FT7048 "€4,066.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A426012WFALP Carcasă metalică 42 inchi înălțime x 60 inchi lățime x 12 inchi adâncime
€5,260.43 /unitate