Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A6044CHNFSS Carcasă metalică pentru cutie de joncțiune, calibrul 14/16 cu balamale | AG2RCK 32FE44

HOFFMAN A6044CHNFSS Carcasă metalică pentru cutie de joncțiune, calibrul 14/16, cu balamale

În stoc
Element: AG2RCK Model: A6044CHNFSSCrucea Ref: 32FE44
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
€812.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime6"
Panou interior32FR89
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.458
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTipul capacului carcaseiÎnălţimePanou interiorMaterialLăţimePreț
HOFFMAN A606CHNFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune Ip66 304 Ss | AG2RCJ 32FE43 A606CHNFSS4"Unelte de suspensie6"32FR66304 oțel inoxidabil6"€835.98
HOFFMAN A606CHNFSS6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime șuruburi | AG2RCL 32FE45 A606CHNFSS64"Unelte de suspensie6"32FR66316L din oțel inoxidabil6"€1,178.67
HOFFMAN A8064CHNFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inchi înălțime x 6 inchi lățime | AG2RCM 32FE46 A8064CHNFSS4"Unelte de suspensie8"32FR93304 oțel inoxidabil6"€1,013.11
HOFFMAN A1008CHNFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inci înălțime x 4 inci adâncime | AG2RCN 32FE47 A1008CHNFSS4"Unelte de suspensie10 "32FR67304 oțel inoxidabil8"€1,189.27
HOFFMAN A1008CHNFSS6 Carcasă metalică pentru cutie de joncțiune, înălțime de 10 inchi, perete IP66 | AG2RCP 32FE48 A1008CHNFSS64"Unelte de suspensie10 "32FR67316L din oțel inoxidabil8"€1,544.58
HOFFMAN A12106CHNFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime | AG2RCQ 32FE49 A12106CHNFSS6"Unelte de suspensie12 "32FR63304 oțel inoxidabil10 "€1,549.79
HOFFMAN A12106CHNFSS6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 6 inci adâncime | AG2RCR 32FE50 A12106CHNFSS66"Unelte de suspensie12 "32FR63316L din oțel inoxidabil10 "€2,197.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A6044CHNFSS Carcasă metalică pentru cutie de joncțiune, calibrul 14/16, cu balamale
€812.70 /unitate