Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN AHE10X10X4 Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 10 inci lățime perete | AG2RKJ 32FG28

HOFFMAN AHE10X10X4 Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 10 inchi lățime perete

În stoc
Articol: AG2RKJ Model: AHE10X10X4Crucea Ref: 32FG28
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
€108.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime10 "
IP Rating-ul30
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5325
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN AHE6X6X4 Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime IP30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"€66.84
HOFFMAN AHE8X8X4 Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 8 inchi lățime IP30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"€83.80
HOFFMAN AHE8X8X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 8 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"€98.76
HOFFMAN AHE10X10X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inci înălțime x 10 inci lățime IP30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "€131.12
HOFFMAN AHE12X12X4 Carcasă metalică cutie de joncțiune 12" înălțime x 12" l x 4" adâncime | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "€130.14
HOFFMAN AHE12X12X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime IP30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "€157.95
HOFFMAN AHE16X16X6 Carcasă metalică cutie de joncțiune 16" înălțime x 16" l x 6" adâncime | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "€234.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN AHE10X10X4 Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 10 inchi lățime perete
€108.46 /unitate