HOFFMAN CSD242410ST Carcasă superioară în pantă metalică 24 inchi înălțime x 24 inchi lățime x 10 inci adâncime | AG2RXA 32FJ95

HOFFMAN CSD242410ST Carcasă superioară în pantă metalică 24 inchi înălțime x 24 inchi lățime x 10 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2RXA Model: CSD242410STCrucea Ref: 32FJ95

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,823.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriLumina gri
Adâncime10 "
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaRAL 7035 Pulbere de poliester gri deschis texturat
GarniturăFoam fără sudură în loc
Înălţime24 "
Panou interior32FK22
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.149
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)71.76
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN CSD12126ST Carcasă superioară în pantă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2RWU 32FJ89 CSD12126ST6"12 "32FK0812 "€940.01
HOFFMAN CSD16168ST Carcasă superioară cu pantă metalică 16 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RWV 32FJ90 CSD16168ST8"16 "32FK1216 "€1,180.50
HOFFMAN CSD20168ST Carcasă superioară cu pantă metalică 20 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RWW 32FJ91 CSD20168ST8"20 "32FK1416 "€1,220.87
HOFFMAN CSD20208ST Carcasă superioară cu pantă metalică 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RWX 32FJ92 CSD20208ST8"20 "32FK1620 "€1,347.54
HOFFMAN CSD24208ST Carcasă superioară în pantă metalică 24 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RWY 32FJ93 CSD24208ST8"24 "32FK2020 "€1,398.12
HOFFMAN CSD24248ST Carcasă superioară în pantă metalică 24 inchi înălțime x 24 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RWZ 32FJ94 CSD24248ST8"24 "32FK2224 "€1,509.18
HOFFMAN CSD242412ST Carcasă superioară în pantă metalică 24 inchi înălțime x 24 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2RXB 32FJ96 CSD242412ST12 "24 "32FK2224 "€1,738.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN CSD242410ST Carcasă superioară în pantă metalică 24 inchi înălțime x 24 inchi lățime x 10 inchi adâncime
€1,823.16 /unitate