Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E1PBA Carcasă cu buton de apăsare 3.50 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 4.88 inci adâncime | AG2TMV 32FR07

HOFFMAN E1PBA Carcasă cu buton de apăsare 3.50 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 4.88 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2TMV Model: E1PBACrucea Ref: 32FR07
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
€295.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime4.88 "
Înălţime3.5 "
Mărimea găurii30mm
MaterialMetal
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12
Numar de coloane1
Numărul de găuri1
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de găuriLăţimePreț
HOFFMAN E6PBA Carcasă cu buton 30.5 mm 6 găuri | AG2TNT 32FR28 E6PBA6.75 "7.25 "68.5 "€527.73
HOFFMAN E8PBA Carcasa pentru buton 22.5 mm 6 orificii | AG2TNW 32FR31 E8PBA6.75 "7.25 "810.75 "€637.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E1PBA Carcasă cu buton de apăsare 3.50 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 4.88 inci adâncime
€295.05 /unitate