Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E8PBA Carcasa pentru buton 22.5 mm 6 orificii | AG2TNW 32FR31

HOFFMAN E8PBA Carcasă cu buton de apăsare 22.5 mm 6 găuri

În stoc
Articol: AG2TNW Model: E8PBACrucea Ref: 32FR31
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
€637.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime6.75 "
Înălţime7.25 "
Mărimea găurii30mm
MaterialMetal
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12
Numar de coloane4
Numărul de găuri8
Lăţime10.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.906
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de găuriLăţimePreț
HOFFMAN E1PBA Carcasă cu buton de apăsare 3.50 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 4.88 inci adâncime | AG2TMV 32FR07 E1PBA4.88 "3.5 "13.25 "€295.05
HOFFMAN E6PBA Carcasă cu buton 30.5 mm 6 găuri | AG2TNT 32FR28 E6PBA6.75 "7.25 "68.5 "€527.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E8PBA Carcasă cu buton de apăsare 22.5 mm 6 găuri
€637.13 /unitate