Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN ED2PB Carcasa cu buton de apăsare 5.75 inci înălțime x 4.00 inci lățime x 2.75 inci adâncime | AG2TNY 32FR33

HOFFMAN ED2PB Carcasă cu buton de apăsare 5.75 inci înălțime x 4.00 inci lățime x 2.75 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2TNY Model: ED2PBCrucea Ref: 32FR33
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
€231.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime2.75 "
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii30mm
MaterialMetal
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12
Numar de coloane1
Numărul de găuri2
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de găuriLăţimePreț
HOFFMAN ED1PB1 Carcasă cu buton de apăsare 4.50 inci înălțime x 2.88 inci lățime x 2.62 inci adâncime | AG2TNX 32FR32 ED1PB12.62 "4.5 "12.88 "€154.37
Carcasă cu buton HOFFMAN ED1PB2, 1 orificiu, dimensiune găuri de 30.5 mm, dimensiune 3.5 x 4 x 2.75 inci | CH8JKZ ED1PB2-----
RFQ
Carcasă cu buton HOFFMAN ED1PBM1, 1 orificiu, dimensiunea găurii de 22.5 mm, dimensiune 4.5 x 2.88 x 2.62 inci | CH8JLA ED1PBM1-----
RFQ
Carcasă cu buton HOFFMAN ED1PBM2, 1 orificiu, dimensiune găuri de 22.5 mm, dimensiune 3.5 x 4 x 3.75 inci | CH8JLB ED1PBM2-----
RFQ
Carcasă cu buton HOFFMAN ED1PBX, 1 orificiu, dimensiunea găurii de 30.5 mm, dimensiune 3.5 x 4 x 3.75 inci | CH8JLC ED1PBX-----
RFQ
HOFFMAN ED1PBXM Carcasă cu buton, 1 orificiu, dimensiunea orificiului de 22.5 mm, 3.5 x 4 x 3.75 | CH8JLD ED1PBXM-----
RFQ
Carcasă cu buton HOFFMAN ED2PBM, 1 orificiu, dimensiunea găurii de 22.5 mm, dimensiune 5.75 x 4 x 3.75 inci | CH8JLE ED2PBM-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN ED2PB Carcasă cu buton de apăsare 5.75 inci înălțime x 4.00 inci lățime x 2.75 inci adâncime
€231.94 /unitate