MAIN FILTER INC. MF0612537 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Seal, 3.62 Inch Height | CG3RWT

MAIN FILTER INC. MF0612537 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inci

Articol: CG3RWT Model: MF0612537
€61.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.299 "
OD inferior2.087 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru100
Dimensiunea filtrului68 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime3.62 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus2.087 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0034359 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.74 inchi | CF6TZY MF00343592.48 "4.016 "10.74 "-4.016 "€147.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034462 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inchi | CF6UAG MF00344621.299 "2.087 "3.62 "1.004 "2.087 "€50.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034546 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF6UAX MF00345461.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "€61.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168520 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.74 inchi | CF7KJB 330G100 MF01685202.48 "4.016 "10.74-4.016 "€147.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182747 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inci | CF7LXY 300450 MF01827471.299 "2.087 "3.62 "1.004 "2.087 "€50.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182810 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.74 inchi | CF7LZF 300527 MF01828102.48 "4.016 "10.74 "-4.016 "€147.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182910 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF7MBT 300889 MF01829101.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "€61.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0612537 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inci
€61.12 /unitate