Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN F44T12HC capac cu balamale jgheab de cablare 4 inch latime x 4 inch inaltime | AH3HGF 32FM58

HOFFMAN F44T12HC Jgheab de cablare capac cu balamale 4 inchi lățime x 4 inci înălțime

În stoc
Element: AH3HGF Model: F44T12HCCrucea Ref: 32FM58
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
€393.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
finalizareaFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 61
Înălţime4"
Lungime1"
MaterialOţel
NEMA Rating-ul12
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.754
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără eliminări: fără eliminări

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
HOFFMAN F44T24HC capac cu balamale jgheab de cablare 4 inch latime x 4 inch inaltime | AH3HGG 32FM59 F44T24HC4"2"4"€516.80
HOFFMAN F66T12HC capac cu balamale jgheab de cablare 6 inch latime x 6 inch inaltime | AH3HGH 32FM60 F66T12HC6"1"6"€473.34
HOFFMAN F66T18HC capac cu balamale jgheab de cablare 1.6 inchi lățime x 6 inci înălțime | AH3HGJ 32FM61 F66T18HC6"1.5ft6"€546.99
HOFFMAN F66T24HC capac cu balamale jgheab de cablare 6 inch latime x 6 inch inaltime | AH3HGK 32FM62 F66T24HC6"2"6"€629.10
HOFFMAN F66T36HC capac cu balamale jgheab de cablare 6 inch latime x 6 inch inaltime | AH3HGL 32FM63 F66T36HC6"3ft6"€783.90
HOFFMAN F88T24HC capac cu balamale jgheab de cablare 8 inch latime x 8 inch inaltime | AH3HGM 32FM64 F88T24HC8"2"8"€734.86
HOFFMAN F1212T24HC Jgheab de cablare cu capac cu balamale, dimensiune 12 x 12 x 24 inchi, gri, oțel | CH8KCE F1212T24HC----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN F44T12HC Jgheab de cablare capac cu balamale 4 inchi lățime x 4 inci înălțime
€393.04 /unitate