Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN F44W24SS Canal de trecere 4 inchi lățime x 4 inci înălțime | AH3HGN 32FM65

HOFFMAN F44W24SS Canal de trecere 4 inchi lățime x 4 inci înălțime

În stoc
Element: AH3HGN Model: F44W24SSCrucea Ref: 32FM65
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
€1,523.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanal de cablu
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
finalizarea304 oțel inoxidabil
Înălţime4"
Lungime2"
Material304 oțel inoxidabil
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1535
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără eliminări: fără eliminări

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
HOFFMAN F44W48SS Canal de trecere 4 inch lățime x 4 inch înălțime | AH3HGP 32FM66 F44W48SS4"4ft4"€2,073.87
HOFFMAN F44W60SS Canal de trecere 4 inchi lățime x 4 inci înălțime | AH3HGQ 32FM67 F44W60SS4"5ft4"€2,399.09
HOFFMAN F66W24SS Canal de trecere 6 inchi lățime x 6 inchi înălțime | AH3HGR 32FM70 F66W24SS6"2"6"€1,917.54
HOFFMAN F66W36SS Canal de trecere 6 inchi lățime x 6 inchi înălțime | AH3HGT 32FM71 F66W36SS6"3ft6"€2,516.55
HOFFMAN F66W48SS Canal de trecere 6 inch lățime x 6 inch înălțime | AH3HGU 32FM72 F66W48SS6"4ft6"€2,916.04
HOFFMAN F66W60SS Canal de trecere 6 inchi lățime x 6 inchi înălțime | AH3HGV 32FM73 F66W60SS6"5ft6"€3,405.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN F44W24SS Canal de trecere 4 inchi lățime x 4 inci înălțime
€1,523.27 /unitate