Unitatea de condens Hoffman Watchman WCSD12-20 B-MA este concepută pentru a colecta condensul și a-l returna în cazan. Este ideal pentru încălzirea cu abur, procesarea industrială, instalațiile de curățătorie chimică, rafinăriile chimice, prelucrarea hârtiei cu pastă de lemn, fabricile de textile și unitățile de producție.
Caracteristici:
- Acest sistem duplex are două pompe de circulație care funcționează alternativ în sistemele cu încărcături mari de condens pentru a reduce uzura oricăreia dintre pompe.
- Dispune de un alternator mecanic acționat cu plutitor care alternează automat funcționarea a două pompe și asigură funcționarea simultană pentru a furniza o capacitate dublă în condiții de vârf.
- Motorul monofazat are o construcție rezistentă la picurare și este capabil să pompeze 18 galoane pe minut la o presiune de descărcare de 20 psi cu o viteză maximă de 3450 rpm.
- Încorporează un receptor din fontă cu o admisie joasă de retur care oferă drenaj adecvat al radiatoarelor cu cotă mică.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un rotor?
A. Un rotor este o turnare din bronz dintr-o singură piesă, construită prin procesul de matriță, producând pasaje de apă extrem de netede și performanțe îmbunătățite. Este fixat în siguranță pe arbore și ținut în loc cu o șaibă din oțel inoxidabil și un șurub cu rotor cu autoblocare.
Î. De ce unitatea de condens este montată vertical?
A. Este montat vertical cu rotoare din bronz pentru ridicarea corectă a motorului pentru a elimina scufundarea dacă podeaua este inundată sau pentru a asigura o admisie de aspirație la un nivel scăzut, astfel încât rotorul să fie suficient de scufundat chiar și cu un nivel minim de apă în recipient.
Î. Care este funcția unei carcase în această unitate de retur a condensului?
A. Carcasa din fontă a acestei unități este dotată cu o funcție de extragere superioară care permite întreținerea pompei fără a perturba conexiunile conductelor. Oferă cea mai joasă locație posibilă pentru rotor, eliminând în același timp legarea de aer sau vapori a pompei, chiar și atunci când nivelul apei este cel mai scăzut din receptor.