Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 2CPSA1B1 Comutator de tragere cu cablu dublu 3nc/1nr | AA3RGF 11T771

HONEYWELL 2CPSA1B1 Comutator de tragere prin cablu dublu 3nc/1nr

În stoc
Element: AA3RGF Model: 2CPSA1B1Crucea Ref: 11T771
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
€3,009.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere a cablului de urgență
Evaluare contact AC10A
Cauza MaterialZinc turnat sub presiune
Formular de contact3NC / 1NO
Evaluare contact DC2.5A
Adâncime3.66 "
IndicatorNu
IP Rating-ul67
Lungime12.75 "
Max. Cablu de întindere500 ft.
Min. Actual10 uA până la 50 mA cu energie redusă
Stil de montareDouble End
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare3 - 5 lb.
ReseteazaButon rotativ
Funcția de comutareMenținut
Abilitatea de comutareCablu dual
Amperaj termic10A
Lăţime12.75 "
Intrare cablare1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8536509035
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1B1 Comutator de tragere prin cablu dublu 3nc/1nr
€3,009.11 /unitate