Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 84829-08 Întrerupător cu cheie Oprire/pornire/pornire | AB7YPD 24M950

HONEYWELL 84829-08 Întrerupător cu cheie Oprire/pornire/pornire

În stoc
Articol: AB7YPD Model: 84829-08Crucea Ref: 24M950
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
€106.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutare cu cheie
Evaluare contact DC20A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V
Tip cheiePlat
Orificiu de montare0.870 "+/- 0.010" Dia.
Număr de conexiuni3
Stem Dia. și dimensiunea firuluiM22 x 1-1 / 2 "
Lungimea tijeiVariabil
Funcția de comutareOprit/Pornit/Pornire
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509025
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 84829-08 Întrerupător cu cheie Oprire/pornire/pornire
€106.82 /unitate