Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZE6-2RN18 Întrerupător de limită Wobble Coil Side Spdt | AA4LWE 12U162

HONEYWELL BZE6-2RN18 întrerupător de limită oscilare bobină laterală viteză

În stoc
Element: AA4LWE Model: BZE6-2RN18Crucea Ref: 12U162
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
€322.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limitare
Lungimea actuatorului4.29 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi15A / 2A inductiv, 0.5A / 0.25A rezistiv
Formular de contact1NC / 1NO, SPDT, Momentary, Contacte de argint
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
IP Rating-ul66
MişcareÎnainte de călătorie (PT) 15 grade max
NEMA Rating-ul1, 3, 4
Forța de operare7 oz max.
VoiajPrecalatorie 15 grade max.
Voltaj125 până la 600/125 până la 250 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
HONEYWELL 914CE2-6 Întrerupător de limită cu plumb | CJ2RMT 42FH38 914CE2-6€775.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RN18 întrerupător de limită oscilare bobină laterală viteză
€322.36 /unitate