Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL C7027A1049 Senzor de flacără UV, mini-peeper, 0 - 215 grade F | AH6EQF 35YK39

HONEYWELL C7027A1049 Senzor de flacără UV, Mini-Peeper, 0 - 215 grade F

În stoc
Element: AH6EQF Model: C7027A1049Crucea Ref: 35YK39
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
€329.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor UV, 1/2 "
Se potrivește mărciiHoneywell

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Detalii produs:

Senzorul de flacără UV Honeywell C7027A1049 este utilizat pentru a detecta intensitatea radiațiilor ultraviolete. Este potrivit pentru comenzile de protecție a flăcării cu amplificatoare ultraviolete pentru supravegherea operațiunilor arzătoarelor cu gaz, ulei și motorină.

Caracteristici:

  • Acest senzor are un guler atașat care facilitează montarea pe o țeavă de ochire de 1/2 inch și un tub de explozie.
  • Acest detector de flacără poate fi conectat în configurație paralelă pentru instalații dificile de observare a flăcării.
  • Vine cu o conexiune spud de 1/2 inch pentru a oferi cabluri electrice sigure.
  • Acest senzor poate fi operat la temperaturi cuprinse între -40 și 215 grade F.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • Underwriters Laboratories Inc.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre detectoarele de flacără IR și UV?

A. Senzorii IR monitorizează banda spectrală de emisie în infraroșu între 4.3 și 4.4 microni, care este banda de emisie radiantă majoră pentru incendiile alimentate cu hidrocarburi. Senzorii UV detectează flăcările produse de lumina UV.

Î. Cum testați un senzor de flacără UV?

A.

  • Îndreptați spre detectorul de flacără, care ar trebui să fie situat atât în ​​domeniul de testare, cât și pe axa centrală a detectorului.
  • Așteptați până când detectorul de flacără pornește după apăsarea comutatorului.
  • Comutatorul trebuie acționat intermitent într-un impuls de 1 secundă pentru detectoare IR sau UV/IR (0.5 secunde pornit, 0.5 secunde oprit).

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL C7027A1049 Senzor de flacără UV, Mini-Peeper, 0 - 215 grade F
€329.33 /unitate