Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GKBA16L6 Interblocare de siguranță Sw 1no 3nc 10a@600v | AA3RHV 11T847

HONEYWELL GKBA16L6 Interblocare de siguranță Sw 1no 3nc 10a@600v

În stoc
Element: AA3RHV Model: GKBA16L6Crucea Ref: 11T847
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
€863.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de siguranță cu intrare dublă în stil DIN
Evaluare contact AC1mA la 10A @ 600V
Lungimea actuatorului3.03 "
Material corpZinc turnat sub presiune
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NO, 3NC, acțiune lentă, pauză înainte de fabricare, NEMA A300
Material de contactSilver
Evaluare contact DC1mA la 10A @ 250V
Adâncime1.68 "
Materialul capuluiZinc turnat sub presiune
Înălţime4.79 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare8 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
StilDeschidere frontală și superioară, cheie dreaptă
Lăţime1.65 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Durată de viață mecanică de până la 15 milioane de operațiuni, forță de extracție de 6 lb

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
HONEYWELL GKBA14L6 Interblocare de siguranță Sw 2no 2nc 10a@600v | AA3RHT 11T845 GKBA14L62NO, 2NC, acțiune lentă, pauză înainte de fabricare, NEMA A300€869.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GKBA16L6 Interblocare de siguranță Sw 1no 3nc 10a@600v
€863.84 /unitate