Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GLAA20A2A Întrerupător de limită cu acțiune rapidă, DPDT, rotativ lateral cu rolă | AA4MWV 12U926

HONEYWELL GLAA20A2A Întrerupător de limită cu acțiune rapidă, DPDT, rotativ lateral cu rolă

În stoc
Articol: AA4MWV Model: GLAA20A2ACrucea Ref: 12U926
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
€417.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită global
Lungimea actuatorului1.5 "până la 3.6"
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10
Material pentru brațOţel
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contactDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO
Adâncime1.65 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime3.23 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare2.9 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleNailon
Lățimea rolei0.25 "
VoiajÎnainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 59 de grade; Deplasare diferențială (DT) 12 grade max; Poziția de operare (OP) 26 de grade
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime1.65 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător de limită Honeywell GLAA20A2A pentru utilizarea cu transportoare, uși, ascensoare, supape și echipamente de locomotivă feroviară
    • Dispune de un actuator rotativ lateral cu un design cu lagăr dublu pentru a preveni încărcarea laterală și un bloc de contact detașabil pentru a facilita cablarea ușoară
    • Echipat cu lumini pilot LED pentru indicarea călătoriei
    • Îndeplinește standardele EN50041

Variante de produs

ProdusModelMaterialul cu roleLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiLățimea roleiVoiajStilul actuatoruluiMaterial pentru brațMişcarePreț
HONEYWELL GLAA20A2B Întrerupător de limită global, actuator lateral, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BOţel1.5 "până la 3.5"Parte0.25 "Înainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 59 de grade; Deplasare diferențială (DT) 12 grade max; Poziția de operare (OP) 26 de gradeBrațul pârghiei rotativeOţelCW / CCW€426.22
HONEYWELL GLAA20A1B Întrerupător de limită global, 2 NC/2 NO, DPDT cu acțiune rapidă, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BOţel1.5 "Parte0.25 "Înainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 59 de grade; Deplasare diferențială (DT) 12 grade max; Poziția de operare (OP) 26 de gradeBrațul pârghiei rotativeOţelCW / CCW€397.51
HONEYWELL GLAA20C Întrerupător de limită global Dispozitiv de acționare superior Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20COţel1.89 "Top4.7mmPretravel (PT) 0.165 in; Overtravel (OT) 0.35 in; Cursă diferențială (DT) 0.067 în max; Poziția de funcționare (OP) 2.40 inPiston, rolă-Liniar€428.26
HONEYWELL GLAA20K8C Întrerupător de limită global Dispozitiv de acționare superior Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "Top-Înainte de călătorie (PT) 18 grade; Deplasare diferențială (DT) 8 gradeWobble Stick, Whisker pentru pisiciOţel inoxidabilclătina€861.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GLAA20A2A Întrerupător de limită cu acțiune rapidă, DPDT, rotativ lateral cu rolă
€417.40 /unitate