Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GLAA20K8C Întrerupător de limită global Dispozitiv de acționare superior Dpdt | AA4MWZ ​​12U931

HONEYWELL GLAA20K8C Întrerupător de limită global Actuator superior Dpdt

În stoc
Articol: AA4MWZ Model: GLAA20K8CCrucea Ref: 12U931
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
€861.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită global
Lungimea actuatorului5.5 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick, Whisker pentru pisici
amperi10
Material pentru brațOţel inoxidabil
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contactDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO
Adâncime1.65 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime3.23 "
IP Rating-ul67
Mişcareclătina
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare0.9 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
VoiajÎnainte de călătorie (PT) 18 grade; Deplasare diferențială (DT) 8 grade
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime1.65 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul cu roleLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiLățimea roleiVoiajStilul actuatoruluiMaterial pentru brațMişcarePreț
HONEYWELL GLAA20A2B Întrerupător de limită global, actuator lateral, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BOţel1.5 "până la 3.5"Parte0.25 "Înainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 59 de grade; Deplasare diferențială (DT) 12 grade max; Poziția de operare (OP) 26 de gradeBrațul pârghiei rotativeOţelCW / CCW€426.22
HONEYWELL GLAA20A1B Întrerupător de limită global, 2 NC/2 NO, DPDT cu acțiune rapidă, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BOţel1.5 "Parte0.25 "Înainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 59 de grade; Deplasare diferențială (DT) 12 grade max; Poziția de operare (OP) 26 de gradeBrațul pârghiei rotativeOţelCW / CCW€397.51
HONEYWELL GLAA20A2A Întrerupător de limită cu acțiune rapidă, DPDT, rotativ lateral cu rolă | AA4MWV 12U926 GLAA20A2ANailon1.5 "până la 3.6"Parte0.25 "Înainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 59 de grade; Deplasare diferențială (DT) 12 grade max; Poziția de operare (OP) 26 de gradeBrațul pârghiei rotativeOţelCW / CCW€417.40
HONEYWELL GLAA20C Întrerupător de limită global Dispozitiv de acționare superior Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20COţel1.89 "Top4.7mmPretravel (PT) 0.165 in; Overtravel (OT) 0.35 in; Cursă diferențială (DT) 0.067 în max; Poziția de funcționare (OP) 2.40 inPiston, rolă-Liniar€428.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GLAA20K8C Întrerupător de limită global Actuator superior Dpdt
€861.31 /unitate