GREENLEE Freze de găuri, oțel de mare viteză


Filtru
Arbor Hole: 3 / 8 " , Max. Adâncime de tăiere: 1 / 4 " , Numărul de dinți: 14
StilModelSaw Dia.Preț (ex. TVA)
A
925-1-3 / 4
1.75 "€94.19
A
925-1-3 / 8
1.375 "€75.26

Freze de găuri, oțel de mare viteză

Frezele de găuri Greenlee au dinți șlefuiți cu precizie care pot tăia cu ușurință găuri netede, fără bavuri. Aceste freze pentru găuri au un design de foraj pilot cu punct despicat pentru a preveni mersul pe jos, facilitând amplasarea precisă a găurilor. Construcția din oțel de mare viteză asigură mai puține cazuri de spargere a dinților. Aceste unități oferă o adâncime maximă de tăiere de 1/4 inci și sunt ideale pentru lemn, plastic și metale prelucrabile. Se pot monta ferăstraie cu diametre cuprinse între 1.375 și 1.75 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?