Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ferăstrău cu găuri GREENLEE 925-1-3/8, dimensiune tijă de 1/2 inch, diametru găuri de 1-3/8 inch | AB4FZD 1XRP3

GREENLEE Ferăstrău cu gaură 925-1-3/8, dimensiunea tijei de 1/2 inch, diametrul găurii de 1-3/8 inch

În stoc
Articol: AB4FZD Model: 925-1-3 / 8Crucea Ref: 1XRP3
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
€75.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor Hole3 / 8 "
Max. Adâncimea de tăiere1 / 4 "
Numărul de dinți14
Saw Dia.1.375 "
Material dinteOțel de mare viteză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSaw Dia.Preț
Ferăstrău cu găuri GREENLEE 925-1-3/4, dimensiune tijă de 1/2 inch, diametru găuri de 1-3/4 inch | AB4FZE 1XRP4 925-1-3 / 41.75 "€94.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Ferăstrău cu gaură 925-1-3/8, dimensiunea tijei de 1/2 inch, diametrul găurii de 1-3/8 inch
€75.26 /unitate