Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL KV200-XXL Mănuși rezistente la tăiere Galben cu albastru 2xl Pr | AC8PUE 3CZL5

HONEYWELL KV200-XXL Mănuși rezistente la tăiere Galben cu Albastru 2xl Pr

În stoc
Element: AC8PUE Model: KV200-XXLCrucea Ref: 3CZL5
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
€4.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI3000
ANSI Cut Grams1052
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririipalmier
Materialul de acoperireLatex din cauciuc natural
CuloriGalben / Albastru
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierCauciuc natural
Rezistent la perforareDa
Mărimea2XL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS6116105520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
HONEYWELL KV200-S Mănuși rezistente la tăiere galbene cu albastru S Pr | AC8PUA 3CZL1 KV200-SS2€5.80
HONEYWELL KV200-M Mănuși rezistente la tăiere Galben cu albastru M Pr | AC8PUB 3CZL2 KV200-MM2€4.40
HONEYWELL KV200-L Mănuși rezistente la tăiere galbene cu albastru L Pr | AC8PUC 3CZL3 KV200-LL2€4.40
HONEYWELL KV200-XL Mănuși rezistente la tăiere Galben cu albastru Xl Pr | AC8PUD 3CZL4 KV200-XLXL2€4.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL KV200-XXL Mănuși rezistente la tăiere Galben cu Albastru 2xl Pr
€4.40 /ambalaj