Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de aer retur HONEYWELL LP914A1060 | AD2TXP 3UC06

HONEYWELL LP914A1060 Senzor aer retur

În stoc
Articol: AD2TXP Model: LP914A1060Crucea Ref: 3UC06
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
€546.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător pneumatic de temperatură
Conexiuni aerienePush-on Barb pentru tuburi de 5/32 "și 1/4" OD
consum de aer0.019 scfm
Adâncime10 "
Tip de elementTijă și tub
Înălţime3"
Max. Presiunea aerului25 psi
Max. Temperatura ambientală.265 grade F
Actiune inversa / Actiune directaActorie directă
Diametrul becului de detectare.11 / 32 "
Detectarea lungimii becului7"
Temp. Gama de control-40 grade până la 160 grade F
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS9032896025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Presiunea aerului de control (3 - 15 psi)
    • Gama de presiune de ieșire (3 - 15 psi)

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdâncimeÎnălţimeMax. Temperatura ambientală.LăţimePreț
HONEYWELL LP907A1002 Termostat Pneumatic | AD2TXK 3UC01 LP907A10020.011 scfm2.25 "5.375 "150 grade F1"€1,758.36
HONEYWELL LP914A1003 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----€953.54
HONEYWELL LP914A1052 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----€1,298.67
HONEYWELL LP914A1144 Transmițător de temperatură pneumatic, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----€924.92
HONEYWELL LP916A1134 Transmițător pneumatic de temperatură, senzor cu bec la distanță | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----€907.94
HONEYWELL LP920A1039 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă, 30 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----€2,273.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LP914A1060 Senzor aer retur
€546.07 /unitate