Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LP907A1002 Termostat Pneumatic | AD2TXK 3UC01

HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatic

În stoc
Articol: AD2TXK Model: LP907A1002Crucea Ref: 3UC01

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,758.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător pneumatic de temperatură
Conexiuni aeriene1/4 "Barb
consum de aer0.011 scfm
Lungimea capilară36 "
Adâncime2.25 "
Tip de elementRigid
Înălţime5.375 "
Max. Presiunea aerului25 psi
Max. Temperatura ambientală.150 grade F
Actiune inversa / Actiune directaActorie directă
Diametrul becului de detectare.1 / 32 "
Detectarea lungimii becului18-1/4 "
Temp. Gama de control40 de grade până la 140 de grade F
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)56.9
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9032100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Presiunea aerului de control (3 - 13 psi)

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdâncimeÎnălţimeMax. Temperatura ambientală.LăţimePreț
Senzor de aer retur HONEYWELL LP914A1060 | AD2TXP 3UC06 LP914A10600.019 scfm10 "3"265 grade F2.5 "€546.07
HONEYWELL LP914A1003 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----€953.54
HONEYWELL LP914A1052 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----€1,298.67
HONEYWELL LP914A1144 Transmițător de temperatură pneumatic, cu acțiune directă, 25 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----€924.92
HONEYWELL LP916A1134 Transmițător pneumatic de temperatură, senzor cu bec la distanță | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----€907.94
HONEYWELL LP920A1039 Transmițător pneumatic de temperatură, cu acțiune directă, 30 psi Max. Presiunea aerului | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----€2,273.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatic
€1,758.36 /unitate