Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSXE3K Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZP 12V027

HONEYWELL LSXE3K Dispozitiv de acționare lateral a comutatorului de limită antideflagrant

În stoc
Articol: AA4MZP Model: LSXE3KCrucea Ref: 12V027
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
€2,624.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Lungimea actuatorului1.3 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiPiston
amperi10
Material corpAluminiu
CertificareClasa 1, Divizia 1, Grupe B, C, D), 9, Clasa 2, Divizia 1, Grupe E, F, G
Formular de contact1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
Adâncime2.44 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime5.75 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareLiniar, lateral
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 7, 13
Forța de operare6 lb.
Temp. De funcționare Gamă10 de grade până la 250 de grade F
Lățimea rolei0.19 "
VoiajPretravel (PT) 0.10 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.045 in. Max
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime2"
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareVoiajIntrare cablarePreț
HONEYWELL LSXA3K MICRO COMUTĂTOR Întrerupător de limită rezistent la explozie, rotativ lateral | AA4MZF 12V017 LSXA3K-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.Precălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 5 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT€864.51
HONEYWELL LSXA4K Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZG 12V018 LSXA4K-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.Precălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 5 grade maxConductă 3/4 "-14 NPT€2,404.63
HONEYWELL LSXC3K Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "TopPistonLiniar4 lb.Pretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.015 in. MaxConductă 1/2 "-14 NPT€995.70
HONEYWELL LSXD3K Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MZM 12V025 LSXD3K2.7 "TopPiston, rolăLiniar4 lb.Pretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.015 in. MaxConductă 1/2 "-14 NPT€2,225.63
HONEYWELL LSXH3K Dispozitiv de acționare lateral a comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW, cursă cu diferență redusă, cuplu redus1.7 in.-lb.Precălătorie (PT) 9 grade max; Supracurgere (OT) 66 grade min; Cursă diferențială (DT) 3 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT€2,479.34
HONEYWELL LSXJ3K-7A Comutator de limită antideflagrant de sus | AA4MZR 12V032 LSXJ3K-7A6"TopWobble Stickclătina10 unciePreplată (PT) 1 in. MaxConductă 1/2 "-14 NPT€2,395.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSXE3K Dispozitiv de acționare lateral a comutatorului de limită antideflagrant
€2,624.01 /unitate