Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSZ52D Braț de pârghie cu role reglabil, lungime braț de 1-1/2 până la 3-1/2 inch | AA3WLP 11X256

HONEYWELL LSZ52D Braț de pârghie cu role reglabil, lungime braț de 1-1/2 până la 3-1/2 inch

În stoc
Element: AA3WLP Model: LSZ52DCrucea Ref: 11X256
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
€85.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț cu pârghie cu role
Tipul actuatoruluiRolă reglabilă
Adâncimea brațului13 / 16 "
Lungimea brațului1 1/2 "până la 3 1/2"
Material pentru brațOţel
Lățimea brațului47 / 64 "
Rola Dia.3 / 4 "
Materialul cu roleOţel
Poziția roleiReglabil
Lățimea rolei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Brațul de pârghie al comutatorului de limită Honeywell LSZ52D utilizat pentru repararea și întreținerea întrerupătoarelor de limită existente prin îmbunătățirea duratei de viață și a preciziei
    • Ideal pentru întrerupătoarele Honeywell 14CE, 914CE, LS, HDLS și HDLS complet integrate și HDLS din oțel inoxidabil
    • Braț cu role reglabil din oțel pentru ajustări între 1.5 și 3.5 inci
    • Rolă de poziție frontală pentru reglări ușoare

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea brațuluiMaterial pentru brațRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiPreț
HONEYWELL LSZ52C Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€84.10
HONEYWELL LSZ52A Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€91.39
HONEYWELL LSZ52B Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "Oţel3 / 4 "Oţel1 / 4 "€89.66
HONEYWELL LSZ52M Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "Zinc turnat2"Nailon1 / 4 "€184.53
HONEYWELL LSZ52N Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch braț L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 2 "€104.82
HONEYWELL LSZ52Y Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Zinc turnat2"Nailon1 / 2 "€254.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSZ52D Braț de pârghie cu role reglabil, lungime braț de 1-1/2 până la 3-1/2 inch
€85.53 /unitate