Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSZ52B Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WLZ 11X266

HONEYWELL LSZ52B Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch braț L

În stoc
Articol: AA3WLZ Model: LSZ52BCrucea Ref: 11X266

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€89.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț cu pârghie cu role
Tipul actuatoruluiRolă reglabilă
Adâncimea brațului13 / 16 "
Lungimea brațului1 1/2 "până la 3 1/2"
Material pentru brațOţel
Lățimea brațului47 / 64 "
Rola Dia.3 / 4 "
Materialul cu roleOţel
Poziția roleiReglabil
Lățimea rolei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea brațuluiMaterial pentru brațRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiPreț
HONEYWELL LSZ52C Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€84.10
HONEYWELL LSZ52D Braț de pârghie cu role reglabil, lungime braț de 1-1/2 până la 3-1/2 inch | AA3WLP 11X256 LSZ52D13 / 16 "Oţel3 / 4 "Oţel1 / 4 "€85.53
HONEYWELL LSZ52A Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€91.39
HONEYWELL LSZ52M Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "Zinc turnat2"Nailon1 / 4 "€184.53
HONEYWELL LSZ52N Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch braț L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 2 "€104.82
HONEYWELL LSZ52Y Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch Braț L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Zinc turnat2"Nailon1 / 2 "€254.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSZ52B Braț de pârghie cu role 1-1/2 până la 3-1/2 inch braț L
€89.66 /unitate