Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL M7294Q1007 120 Vac 50/60Hz 15Va 300Lb-In 90 grade Ajustare | AH3XAN 33P728

HONEYWELL M7294Q1007 120 Vac 50/60Hz 15Va 300Lb-In Reglare la 90 de grade

În stoc
Articol: AH3XAN Model: M7294Q1007Crucea Ref: 33P728
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
€4,778.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator auxiliar intern
Acceptă semnalul de control de intraremodulant, 4-20 mA
Frecvența de operare50 / 60 Hz
Cursă90 până la 16 grade. Reglabil
Cuplul300 lb-in
Voltaj120V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
HONEYWELL 220736A Comutator auxiliar intern, SPDT | CJ2QFA 278Z08 220736A€307.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL M7294Q1007 120 Vac 50/60Hz 15Va 300Lb-In Reglare la 90 de grade
€4,778.06 /unitate