Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MP909D1219 Actuator pneumatic liniar 8 - 13 Psi | AD2TXY 3UC23

HONEYWELL MP909D1219 Actuator pneumatic liniar de la 8 la 13 Psi

În stoc
Element: AD2TXY Model: MP909D1219Crucea Ref: 3UC23
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
€210.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator pneumatic liniar
Înălţime2 13 / 32 "
Lungime6 5 / 16 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Gama nominală de arc8 la 13 psi
Presiune de funcționare8 la 13
Cursă2-2/5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forța netă exercitată la 0 PSI (24 lb)
    • Forța netă exercitată la 18 PSI (21 lb)
    • Oferă: Controlul clapetei Control proporțional al clapetei pe ventilatoarele unității

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune de funcționareCursăPreț
HONEYWELL MP909D1201 Actuator pneumatic liniar 3 - 8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "3 la 82-2/5 "€229.14
HONEYWELL MP909D1227 Actuator pneumatic liniar 5 - 10 Psi | AD2TXZ 3UC24 MP909D12272 13 / 32 "6 5 / 16 "5 la 102-2/5 "€208.63
HONEYWELL MP909E1018 Actuator pneumatic liniar fix | AD2TYA 3UC26 MP909E10186.875 "17 "3 la 134"€515.15
HONEYWELL MP909E1026 Actuator pneumatic liniar de la 3 la 13 Psi | AD2TYB 3UC27 MP909E10266.875 "17 "3 la 134"€407.08
HONEYWELL MP909E1174 Actuator pneumatic liniar, 9 până la 13 psi, cursă de 3 1/10 inch, fix | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----€697.03
HONEYWELL MP918A1024 Actuator pneumatic liniar, 8 până la 13 psi, cursă de 3 1/2 inch, 25 psi max. Presiunea aerului | CJ2TAJ 279A08 MP918A1024----€2,051.70
HONEYWELL MP918B1006 Actuator pneumatic liniar, 3 până la 13 psi, cursă de 3 1/2 inch, 29 psi max. Presiunea aerului | CJ2TAK 279A06 MP918B1006----€1,038.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MP909D1219 Actuator pneumatic liniar de la 8 la 13 Psi
€210.00 /unitate