Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-1B17D8-022 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie dreaptă scurtă | AB7TNN 24A241

HONEYWELL V7-1B17D8-022 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie dreaptă scurtă

În stoc
Articol: AB7TNN Model: V7-1B17D8-022Crucea Ref: 24A241

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€13.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului1.41 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent3A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.027 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei0.12 "
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare2.82 uncie
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.067 "
Eliberați Forța0.28 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorManetă dreaptă scurtă
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEliberați ForțaLungimea actuatoruluiEvaluare curentVoltajCălătorie diferențialăMaterial carcasăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePreț
HONEYWELL V7-1B17D8-122 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie dreaptă scurtă | AB7TNR 24A244 V7-1B17D8-1220.10 uncie1.63 "3A250 VAC1.35mmPoliester6mm0.42N€8.17
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie dreaptă scurtă | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 uncie1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT poliester termoplastic0.128 "2.82 uncie€7.01
HONEYWELL V7-1C17D8-002 Mini întrerupător premium 15a Spdt Pârghie dreaptă scurtă | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-0020.52 uncie0.87 "15A277 VAC0.015 "PCT poliester termoplastic0.06 "5.5 uncie€9.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-1B17D8-022 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie dreaptă scurtă
€13.93 /unitate