Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie cu paletă lungă | AB7TQP 24A297

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie cu paletă lungă

În stoc
Element: AB7TQP Model: V7-5F17D8-336Crucea Ref: 24A297
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
€54.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului2.55 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent3A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.1 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei0.47 "
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare0.1 uncie
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.3 "
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorManetă lungă de paletă
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajLungimea actuatoruluiEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiTipul de actuatorPreț
HONEYWELL V7-2A17D8-207 Mini întrerupător premium 5a Spdt Role Pârghie | AB7TPU 24A275 V7-2A17D8-207277 VAC1.35 "5A0.64mm2.92mm0.42N0.06 "Pârghie cu role€13.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie cu paletă lungă
€54.00 /unitate