Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL VR8215T1502 Supapă de gaz cu aprindere directă 1/2 | AH7MGM 36WH79

HONEYWELL VR8215T1502 Supapă de gaz cu aprindere directă 1/2

În stoc
Articol: AH7MGM Model: VR8215T1502Crucea Ref: 36WH79
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
€296.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVana de gaz
Temperatura ambientală. Gamă-40 de grade F până la +175 de grade F
BtuH150,000 la 200,000
Volți bobină24
Tip de gazNG / LP
Tip aprindereDirect
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii3.0 "WC până la 5.0" WC
Tipul supapeiDeschidere lentă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Kit de conversie LP: Da
    • Presiune de intrare: Da

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăPreț
HONEYWELL SV9502H2522 Supapă de gaz pilot intermitent 1/2 | AH7MGN 36WH81 SV9502H25220 grade F până la 175 grade F€1,043.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL VR8215T1502 Supapă de gaz cu aprindere directă 1/2
€296.55 /unitate